Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 11.1 V 500 mAh Zellen-Zahl: 3 XT30U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754788-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-8264364
EAN/GTIN:
     4064161244402
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 11.1 V 500 mAh Zellen-Zahl: 3 XT30U

REELY ET-Flugakku 11,1 V 500 mAh

11.1 V 500 mAh
Zellenzahl: 3

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 184 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT30U · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 17 x 28 mm
Kapazität (mAh, Ah):
500 mAh
Stecksystem:
XT30U
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-8264364
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
184 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiIon)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-8264364, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 21,37*
1
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 23,12*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 23,13*
2
€ 6,95*
ab € 17,80*
€ 25,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.