Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-71545 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) M.2 PCIe NVMe, M.2 Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754525-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71545
EAN/GTIN:
     4016032475842
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Digitus DA-71545 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) M.2 PCIe NVMe,M.2 Festplatten-Dockingstation mit Clone-Funktion

DIGITUS Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™

2 x M.2-Schächte für NVMe SSDs, jeweils bis zu 4 TB
Offline-Klonfunktion per Knopfdruck (ohne PC möglich)
Hohe Datentransfer-Rate von bis zu 10 Gbps

Die duale NVMe Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs von bis zu 4 TB pro Schacht aufnehmen. Verwalten Sie insgesamt 2 SSDs in verschiedenen Formaten mit insgesamt bis zu 8 TB Speicher. Durch die integrierte Offline-Klonfunktion ist es sogar möglich, ohne ein verbundenes Endgerät, Speichermedien per Knopfdruck zu duplizieren. Der Fortschritt des Kopiervorgangs wird durch LED-Indikatoren am Gerät angezeigt. Unterstützt werden M-Key und B&M-Key NVMe SSDs in den gängigen Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C™ Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.

Ausstattung:
LED-Indikatoren zeigen Kopier-Fortschritt an
Als Speichermedium für bis zu 8 TB gesamt nutzbar
Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSDs (NVMe)
USB-C™ Anschluss: USB 3.2 Gen2
Ideale Speichererweiterung für Notebooks, PC, Spielekonsolen, TV-Geräte, NAS oder Router (USB-C™)
Plug and Play, keine Treiber erforderlich

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB-C® (USB 3.2 Gen 2) · Anschluss (Festplatte): M.2 PCIe NVMe,M.2 · Dockingstation-Besonderheiten: mit Clone-Funktion · Gewicht: 152 g · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Weitere technische Daten: 2-Schacht Docking Station für NVMe M.2 SSDs
Kapazität: max. 4 TB pro Schacht
Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSDs (NVMe)
USB-C™ Anschlüsse: 1 x Daten USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x Stromversorgung USB-C™
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 / USB 2.0
Maximale Transferrate USB-C™: 10 Gbps
Modi: Klon- und Dual-Modus
Unterstützt Hot Swap (Einstecken und Auswerfen während des Betriebs)
Offline-Klonfunktion per Knopfdruck (ohne PC möglich)
LED-Indikatoren für Kopier-Fortschritt (25%, 50%, 75%, 100%)
Anwendungsgebiete: PC, Notebook, TV, Router oder Spielekonsolen (mit USB-C™ Anschluss)
Speicherformate: NTFS, FAT, FAT32
Eingangsspannung USB Netzteil: 100 -240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A - Eurostecker: Typ-C (CEE 7/16)
Stromversorgung via USB: 5 V / 3 A
Systeme: Windows 10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 oder höher
Abmessungen: B 7,9 x T 7,7 x H 1,8 cm
Gewicht: 152 g
Material: ABS
Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
1 x Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
1 x USB A-Netzteil
1 x USB-C™ Anschlusskabel, 80 cm
1 x USB-C™ zu USB A Anschlusskabel, 80 cm
1 x Schnellstartanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Anschluss (Computer):
USB-C® (USB 3.2 Gen 2)
Anschluss (Festplatte):
M.2 PCIe NVMe | M.2
Dockingstation-Besonderheiten:
mit Clone-Funktion
Gewicht:
152 g
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 82,68*
€ 103,40*
€ 5,95*
ab € 83,76*
€ 105,29*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 85,18*
€ 106,50*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 88,04*
€ 110,21*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 128,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.