|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2754508-MU Herst.-Nr.: LKPA008 EAN/GTIN: 4250549502688 |
| |
|
|  |  |
 | Lyndahl LKPA008 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte
Lyndahl LKPA008 HDMI 1.4 Einbauadapter (F/F), Paneladapter, vergoldet
HDMI 1.4 F/F vergoldet
Lyndahl LKPA008 Kurzadapter/Steckverbinder für HDMI 1.4.
Kurzadapter Steckverbinder HDMI 1.4, A-Buchse auf A-Buchse, sehr hochwertige, kontaktsichere Version mit vergoldeten Kontakten. Geeignet zum Frontplatteneinbau an Panelen oder Gehäusen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI Standard · Spezifikation: HDMI 1.4
Lieferumfang: (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | HDMI-Version: | HDMI 1.4 | Spezifikation: | HDMI 1.4 | Anschluss-Typ: | HDMI | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKPA008, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,57* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 15 |  | € 6,99* | ab € 1,86* | € 2,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|