Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl LKHA013 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754506-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKHA013
EAN/GTIN:
     4250549501261
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Lyndahl LKHA013 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz

Lyndahl LKHA013 HDMI Winkeladapter, Buchse auf Stecker, 90°

HDMI 1.4
gewinkelt
90°
F/M
hartvergoldet

LYNDAHL HDMI 1.4 - Winkeladapter: HDMI - Buchse auf HDMI - Stecker, 90 Grad, sehr hochwertige, kontaktsichere Version, feste Steckverbindung, extrem kleine Maße, 24 Karat hartvergoldet.

Dieser Lyndahl HDMI 1.4 Winkeladapter bietet auch mit seinem extrem kleinen Maß eine feste Steckverbindung.
Der Winkeladapter ist auf der einen Seite mit einer HDMI-Buchse und auf der anderen Seite mit einem HDMI-Stecker versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI Standard · Spezifikation: HDMI 1.4

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Spezifikation:
HDMI 1.4
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKHA013, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,62*
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.