Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl LKHA012 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754505-MU
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKHA012
EAN/GTIN:
     4250549501308
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Lyndahl LKHA012 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker] Schwarz

Lyndahl LKHA012 HDMI 1.4 Winkeladapter, Buchse auf Stecker, 270°

HDMI 1.4
gewinkelt
270°
F/M
hartvergoldet

LYNDAHL LKHA012 HDMI 1.4 - Winkeladapter: HDMI - Buchse auf HDMI - Stecker, 270 Grad, sehr hochwertige, kontaktsichere Version, feste Steckverbindung, extrem kleine Maße, 24 Karat hartvergoldet.

Dieser Lyndahl HDMI 1.4 Winkeladapter bietet auch mit seinem extrem kleinen Maß eine feste Steckverbindung.
Der Winkeladapter ist auf der einen Seite mit einer HDMI-Buchse und auf der anderen Seite mit einem HDMI-Stecker versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Spezifikation: HDMI 1.4

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Spezifikation:
HDMI 1.4
Anschluss-Typ:
HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKHA012, Monitor Adapter, Monitoradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.