Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl LKHA005 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754503-MU
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKHA005
EAN/GTIN:
     4250549502220
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Lyndahl LKHA005 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Stecker] Schwarz

Lyndahl LKHA005 HDMI 1.4 Adapter (M/M)

HDMI 1.4
M/M
schwarz
Frontplattenmontage

Die Lösung für Frontplatteneinbauten, HDMI 1.4 Adapter zur Frontplattenmontage (M/M)
Der Adapter ist beidseitig mit einem HDMI-Stecker versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Spezifikation: HDMI 1.4

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Spezifikation:
HDMI 1.4
Anschluss-Typ:
HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKHA005, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,32*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,34*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.