Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl USB 2.0 Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] LKK0181SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754472-MU
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKK0181SW
EAN/GTIN:
     4250549504095
Suchbegriffe:
Lyndahl
LKK0181SW
USB-Adapter
USB Adapter
Lyndahl USB 2.0 Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] LKK0181SW

Lyndahl LKK0181SW Keystone USB 3.0 AF/AF Schwarz

Keystone; USB 3.0; AF/AF; schwarz

Lyndahl Keystone USB 3.0 - AF/AF - LKK0181SW

Lyndahl Keystone Adapter USB 3.0 - AF/AF zum Anschluss für USB-Kabel. Der Anschluss ist A-Buchse auf A-Buchse.

Die Keystoneadapter sind an der Frontseite 14.5 mm breit, sowie 16.0 mm hoch und lassen sich ohne Werkzeug in jeden handelsüblichen Keystone-Rahmen einsetzen. Die Bausteine rasten hierbei sicher ein.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,39*
Lager 102
13
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,40*
6 Tage
13
7
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 5,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.