Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl Cinch AV Adapter [1x Cinch-Buchse - 1x Cinch-Buchse] Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754442-BP
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPA022GB
EAN/GTIN:
     4250549505177
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Lyndahl Cinch AV Adapter [1x Cinch-Buchse - 1x Cinch-Buchse] Schwarz/Gelb

Lyndahl LKPA022GB Cinch Adapter für Frontplattenmontagebau, gelb

Cinch RCA
M/M
Frontplattenmontage
gelb

Lyndahl LKPA022GB Cinch(RCA)-Einbauadapter für die Frontplattenmontage, beidseitig Cinchbuchse, gelb.

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieser Cinch-Adapter ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Der Adapter ist beidseitig mit einer Cinch-Buchse versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Anschluss-Typ:
Cinch
Produkt-Art:
AV Adapter
Weitere Suchbegriffe: Cinch Buchse, cinch buchse, Lyndahl, LKPA022GB, Audio-Kabel, Video-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.