Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl HDMI Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.2 m Schwarz LKPK005 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754437-MU
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPK005
EAN/GTIN:
     4250549501568
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
adapterkabel hdmi
Lyndahl HDMI Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.2 m Schwarz LKPK005 HDMI-Kabel

Lyndahl LKPK005 HDMI Adapterkabel für Frontplattenmontage, 2 x Buchse, 0,2 m

HDMI A
F/F
schwarz
Frontplattenmontage
0.2 m

Die Lösung für Frontplatteneinbauten, HDMI Adapterkabel zur Frontplattenmontage

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses HDMI-Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Das Kabel hat eine Länge von 0.2 m und ist beiseitig mit einer HDMI-Buchse versehen.

Länge: 0.2 m
Farbe: Schwarz
2x HDMI A - Buchse

Gewinde: 1/4", 4-40

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 0.2 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!)
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.2 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKPK005, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,63*
Lager 102
21
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,65*
6 Tage
26
3
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.