|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2754436-MU Herst.-Nr.: LKPK004 EAN/GTIN: 4250549502381 |
| |
|
|  |  |
 | Lyndahl DVI Anschlusskabel DVI-I 24+5pol. Buchse,DVI-I 24+5pol. Buchse 0.2 m Schwarz LKPK004 DVI-Kabel
Lyndahl LKPK004 DVI-I Adapterkabel für Frontplattenmontage (F Winkel/F) Länge 0,2 m
DVI-I (24+5) F/F Winkelbuchse schwarz Frontplattenmontage 0,2 m
Die Lösung für Frontplatteneinbauten LKPK004, DVI-I (24+5 Kontakte) Adapterkabel mit Winkelbuchse zur Frontplattenmontag.
Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses DVI-I-Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.
Das Kabel hat eine Länge von 0,2 m und ist auf der einen Seite mit einer DVI-Buchse, sowie auf der anderen Seite mit einer gewinkelten DVI-Buchse versehen.
Länge: 20cm Farbe: Schwarz 2x DVI-I Buchse
Gewinde: 1/4", 4-40
Technische Daten: Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-I 24+5pol. Buchse,DVI-I 24+5pol. Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-I Dual Link · Kabellänge: 0.2 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol.
Hinweis: (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!) Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.2 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | DVI-I Dual Link | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DVI-I 24+5pol. Buchse | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | DVI 24+5pol. auf DVI 24+5pol. | Anschluss-Typ: | DVI | Produkt-Art: | DVI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, LKPK004, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 9,05* | € 12,70* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,76* | € 23,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|