|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2753481-MU Herst.-Nr.: RF-5506962 EAN/GTIN: 4064161242613 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-5506962 DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz vergoldete Steckkontakte
4K DisplayPort auf HDMI ADAPTER RF-DPDHMI-4K
Adaptiert auf einen HDMI-Stecker einen DisplayPort-Stecker Schließen Sie Ihren HDMI-Monitor an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Ausgang an Ermöglicht Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz Kleine und sichere Bauweise
Mit diesem DisplayPort-HDMI-Adapter können Sie Ihre HDMI-fähigen Geräte wie externen Monitor, Fernseher oder Beamer ganz einfach mit Ihrem PC oder Mac verbinden. Dieser Adapter verfügt über einen DisplayPort-Stecker sowie eine HDMI-Buchse. Viele Notebooks verfügen über einen DisplayPort-Ausgang und benötigen diesen Adapter, um eine Anschlussmöglichkeit an den HDMI-Standard zu gewährleisten.
Ausstattung: Maximale Datenrate von 10,8 GB/s Chipsatz: PS171
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · HDMI-Version: HDMI 1.4b · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Version: HDMI High Speed · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Display Port/HDMI Adapter,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.2 | HDMI-Version: | HDMI 1.4b | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Renkforce, RF-5506962, 1574946, RF-4724838 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,80* | € 11,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,02* | € 11,87* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,09* | € 15,91* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,10* | € 20,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|