Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid III, 80B Handy Ständer Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752171-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004653
EAN/GTIN:
     4007249046536
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Hama Solid III, 80B Handy Ständer Schwarz/Rot

Tischstativ "Solid III, 80B" f. Smartphones, Bluetooth®-Fernauslöser "BRS2"

- Set aus Tischstativ mit Teleskoprohr und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
- stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis
- Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
- kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
- 2in1-System für Smartphones, Universal-1/4"-Gewinde

Tischstativ:
- 4-stufig ausziehbare Stativbeine: verstellbar über verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine
- Stativbeine einzeln verstellbar, um das Stativ individuell an unterschiedliche Untergründe und Motive anzupassen
- für eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung
- doppelt einklappbare Smartphonehalterung für platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport
- Gummierung an Halterung und Gewinde schützt vor Kratzern
- Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchte, Mikrofon
- Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen
- mit Aluminium-Einsätzen und nylonverstärktem Kunststoff zur zusätzlichen Stabilisation

Selfiestick mit Teleskopmechanismus:
- ausziehbarer Teleskopstab für eine größere Aktionsreichweite bei z.B. Konzertaufnahmen, schwer zugänglichen Motiven, Gruppenaufnahmen
- Höhe min.: 22 cm
- Höhe max.: 80 cm

Bluetooth-Auslöser:
- für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies und ungewöhnliche Perspektiven
- Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone
- praktische Trageschlaufe
- für Party- und Gruppenaufnahmen, Reichweite von bis zu 10 m erfasst einen viel größeren Motivbereich
- unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
- klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung
- abschaltbar, kein versehentliches Auslösen während des Transportes
- abnehmbar

Sogar bei geübten Influencern klappt die Instagram-Story oder das witzige TikTok-Video nicht immer sofort. Dieses Mini-Stativ mit Selfie-Funktion sorgt wackelfreie Bilder, auch wenn beim vierten Versuch der Arm schwer wird. Und der Fernauslöser macht den Kameramann überflüssig.

Ausstattung:
Farbe: Schwarz
Farbton: Schwarz
Produktbereich: Handy/Smartphone
Serie: Solid
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Smartphonehalterung
Art: Dreibeinstativ
Haltegriff: Keine
Material: Kunststoff
Stativkopf: 3D-Kugelkopf
Gewicht: 345 g
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: händisch verstellbare Mittelsäule
Min. Höhe - Max. Höhe: 22 -80 cm
Einsatz: Foto, Video (3D)
Empfohlene Anwendung: Foto-/Video/ Handy/Smartphone

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für Marke (Handy): Universal

Lieferumfang:
- 1 Tischstativ "Solid III"
- 1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"
- 1 Batterie CR2032
- 1 Trageschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Passend für Marke (Handy):
Universal
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Produkt-Art:
Handy Ständer
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, Kamera Ministativ, Kamera Tischstativ, drahtauslöser hama, kamera tischstativ, 04057766423778, 04007249046536, Hama, 00004653, Solid III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 30,33*
€ 37,03*
2 Tage
329
€ 4,99*
ab € 27,94*
€ 38,07*
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 49,33*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 51,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,30*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,61*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,66*
Ähnlich
Hama
00004668
ab € 84,78*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,20*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,21*
Ähnlich
Hama
00004667
ab € 17,80*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,02*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,34*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,57*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.