Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2751830-MU Herst.-Nr.: AU0002F EAN/GTIN: 4052792067682 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelbinder Set von LogiLink mit Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A |  | Ausgangsschnittstelle | RS-232, USB 2.0 |  | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm |  | Tiefe | 67 mm |  | Höhe | 15 mm |  | Gewicht | 53 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, adapter rs232 usb, usb d sub adapter, schnittstellenkarten, erweiterungskarten, adapterkarten, anschlusskarten, netzwerkkarten, erweiterungsadapter, buskarten, kommunikationskarten, interface-module, verbindungskarten |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,77* | € 9,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 6,78* | € 9,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,31* | € 11,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 8,03* | € 11,84* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,22* | € 16,93* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|