Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing, Stahl Schneckenradsatz Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275170-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHN. S. M0,5 / Z40
EAN/GTIN:
     4016138729894
Suchbegriffe:
Schneckenradsatz
schneckenradsatz modul 0,5
schneckenradsatz
Schneckenradsatz Modul 0,5

Ausstattung:
Zahnrad aus Messing mit einer Bohrung 4 mm · Schnecke aus Stahl mit einer Bohrung 3 mm · Eingängig rechts.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 40 · Bohrungs-Ø: 4 mm,3 mm · Material: Messing,Stahl · Modul-Typ: 0.5 · Produkt-Art: Schneckenradsatz · Untersetzung: 1:40

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
40
Untersetzung:
1:40
Material:
Messing | Stahl
Modul-Typ:
0.5
Bohrungs-Ø:
4 mm | 3 mm
Produkt-Art:
Schneckenradsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SCHN. S. M0, 5 / Z40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 24,49*
€ 4,00*
ab € 20,34*
€ 24,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.