Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Batterietester Batterie Tester digital sw/rt Akku, Batterie 0037329012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751602-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037329012
EAN/GTIN:
     4006341702814
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
REV Batterietester Batterie Tester digital sw/rt Akku,Batterie 0037329012

Batterie Tester digital schwarz/rot

verwendbare Batterien: NiMH, NiCd, Zink-Kohle und wiederaufladbare Batterien, 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V
Größen: AAA, AA, C, D, Knopf, PP3
Messbereich: 0,2 V - 10,5 V, Auflösung: 0,1 V

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Batterien
FUNKTIONELL - verwendbare Batterien: NiMH, NiCd, Zink-Kohle und wiederaufladbare Batterien, 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, Größen: AAA, AA, C, D, Knopf, PP3,
Messbereich: 0,2 V - 10,5 V, Auflösung: 0,1 V
SOLIDE - kompaktes und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
KOMPLETT - mit LCD-Digitalanzeige (Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V LR03 Micro AAA - nicht enthalten)
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital,numerisch · Geeignet für: Baby,Knopfzelle,Lady,Micro,Mignon,Mono,NiCd Akku,NiMH Akku · Gewicht: 44 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Zellentyp: Akku,Batterie

Lieferumfang:
Batterie Tester digital schwarz/rot

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 90 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Zellentyp:
Akku | Batterie
Anzeige (Messgeräte):
digital | numerisch
Geeignet für:
Baby | Knopfzelle | Lady | Micro | Mignon | Mono | NiCd Akku | NiMH Akku
Typ (Hersteller-Typ):
Batterie Tester digital sw/rt
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: REV, 0037329012, Batterie Tester digital sw/rt, akkutester, batterien prüfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 17,58*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 12,78*
€ 18,65*
1
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 18,82*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,38*
8 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.