Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9632-320.01 eMobility Ladekabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751495-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9632-320.01
EAN/GTIN:
     4011644007962
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
interBär 9632-320.01 eMobility Ladekabel 2 m

Autoladekabel extra kurz 2 m, Mod3, Typ 2, 22 kW

3 Phasen, 32 A
1. Seite Typ 2 Stecker QC/P 303
2. Seite Typ 2 Kupplung QC/C 303
Kabeltyp H07BZ5F 5G6.0+1x0.5

Autoladekabel Mod3, Typ2, 22 kW, zum 3-phasigen Laden von E- und Hybridfahrzeugen, mit Stecker Typ2 und 2 m extra kurzer flexibler Leitung, in einem Transportbeutel. Made in Germany.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabellänge: 2 m · Ladeleistung: 22 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 32 A · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Transportbeutel.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
32 A
Schutzart:
IP44
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Ladeleistung:
22 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 190,65*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 190,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 190,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.