Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li Strimer Plus V2 8pin. RGB LED Adapterkabel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751476-BP
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     Strimer plusV2 triple 8 pins
EAN/GTIN:
     4718466011671
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 4 polig
Lian Li Strimer Plus V2 8pin. RGB LED Adapterkabel 300 mm

Lian Li Strimer Plus V2 Triple 8-Pin RGB VGA-Kabel

8-Pin-PCIe-Verlängerungskabel
mit 3x 6+2-Pin PCIe für Grafikkarten
adressierbare RGB-Beleuchtung
30 cm Kabellänge

8-Pin-PCIe-Verlängerungskabel mit 3x 6+2-Pin PCIe für Grafikkarten

Ausstattung:
VGA-Verlängerungskabel mit adressierbarer RGB-Beleuchtung
Extrem leuchtstark dank 162 Leuchtdioden
Wähle aus 13 vorgefertigten Beleuchtungseffekten oder kreiere deinen eigenen Look
Verbessertes kompaktes Design für mehr Flexibilität beim Verlegen
Hochwertiger weißer Sleeve ermöglicht besonders authentische Farben
Mit robusten Kabel-Clips in Schwarz und Weiß, für optimales Kabelmanagement

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): 4-polig · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Hinweis:
Kabellänge: 300 mm
Farbe: Weiß (Sleeves)
Material: Silikon (TPE)
Anzahl der LEDs: 162
Anschlüsse Stromkabel:
2x 6+2-Pin PCIe-Stecker
2x 8-Pin PCIe-Buchse
Anschluss zum Controller:
1x 8-Pin-Anschluss für Strimer Plus V1 / V2 Triple 8-Pin
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anschluss (Details):
4-polig
Produkt-Art:
LED Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 04718466011671, 00840353042551, Lian Li, Strimer plusV2 triple 8 pins, Strimer Plus V2 8pin. RGB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,09*
€ 69,48*
€ 6,95*
ab € 53,19*
€ 69,49*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 75,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.