Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2751423-MU Herst.-Nr.: CU0192 EAN/GTIN: 4052792069020 |
| |
|
|  |  |
 | Die hochwertige Dipolantenne ist die perfekte Ergänzung für Ihre Stereo-Anlage oder Ihren Fernseher. Durch den an 75 Ohm angepassten Koax-Stecker bietet die Antenne beste Empfangsleistung in dem gesamten FM/AM/VHF-Bereich. Das transparente Kabel ist flexibel und wird an der Wand oder an einem Schrank befestigt. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Nylon |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W | Energie | Ausgangsspannung | 20 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |  | Gewicht | 23 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,00* | € 3,08* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,56* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,04* | € 5,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,22* | € 6,13* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,74* | € 8,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|