Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Schwarz CU0192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751423-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0192
EAN/GTIN:
     4052792069020
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Schwarz CU0192

USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M 180° zu USB-A/M, Alu, schwarz, 1 m

Anschluss 1: USB-C® (Stecker) 180°
Anschluss 2: USB-A (Stecker)
Entspricht USB 2.0 Type-C Hi-Speed
Ideal für gleichzeitiges spielen und laden mit Handy oder Tablet
Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s
2x geschirmt + zusätzliches Mantelgeflecht
Aluminium-Gehäuse
Farbe: Schwarz
Vernickelt
Kabellänge: 1 m
Verpackung: Nylon Bag

Dieses 180° gewinkelte USB-C®-Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört. Laden Sie Ihr Gerät bequem und komfortabel während Ihrer Spiel-Session.
Erhätlich in den Längen: 1m (CU0192), 2m (CU0193), 3m (CU0195).

Ausstattung:
Dieses 180° gewinkelte USB-C®-Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört. Laden Sie Ihr Gerät bequem und komfortabel während Ihrer Spiel-Session.
Erhätlich in den Längen: 1m (CU0192), 2m (CU0193), 3m (CU0195).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, LogiLink, CU0192, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
377
€ 9,90*
ab € 1,99*
€ 3,10*
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 6,27*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.