Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751422-BP Herst.-Nr.: CU0191 EAN/GTIN: 4052792069013 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz CU0191
USB 2.0 Type-C-Kabel, C/M 180° zu USB-C®/M, Alu, schwarz, 2 m
Anschluss 1: USB-C® (Stecker) 180° Anschluss 2: USB-C® (Stecker) Entspricht USB 2.0 Type-C Hi-Speed Ideal für gleichzeitiges spielen und laden mit Handy oder Tablet Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s 2x geschirmt + zusätzliches Mantelgeflecht Aluminium-Gehäuse Farbe: Schwarz Vernickelt Kabellänge: 2 m Verpackung: Nylon Bag
Dieses 180° gewinkelte USB-C®-Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört. Laden Sie Ihr Gerät bequem und komfortabel während Ihrer Spiel-Session. Erhätlich in den Längen: 1m (CU0190), 2m (CU0191), 3m (CU0194).
Ausstattung: Dieses 180° gewinkelte USB-C®-Gaming-Kabel ist ideal für den Anschluss Ihres Handys oder Notebooks an eine Powerbank oder einen USB-Stromadapter ohne dass das Kabel beim Spielgenuss stört. Laden Sie Ihr Gerät bequem und komfortabel während Ihrer Spiel-Session. Erhätlich in den Längen: 1m (CU0190), 2m (CU0191), 3m (CU0194).
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink, CU0191, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 3,26* | € 5,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,86* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 5,39* | € 7,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,80* | € 8,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,78* | € 10,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|