Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
LogiLink CUA0205 Kabeladapter USB Type-C Mini DisplayPort Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     102-2751420-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0205
EAN/GTIN:
     4052792068917
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb displayport adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,42*
6 Tage
540
1
€ 9,90*
ab € 7,47*
€ 10,45*
1
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 10,50*
Lager 102
4
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,85*
1
€ 6,95*
ab € 10,38*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.