Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) - 1x Mini-DisplayPort Buchse] CUA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751420-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0205
EAN/GTIN:
     4052792068917
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Gender Changer
Invertieradapter
LogiLink USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) - 1x Mini-DisplayPort Buchse] CUA0205

USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, USB-C®/M zu mDP/F, 8K, Alu, schwarz/grau

Anschluss 1: USB-C® (Stecker)
Anschluss 2: mini-DisplayPort (Buchse)
Entspricht USB 3.2 Gen2 SuperSpeed
Angeschlossene Geräte müssen USB-C® DP/HDMI Alternate Mode unterstützen
Auflösung: Ultra HD bis zu 8K/60 Hz (7680x4320)
Geschirmt
Aluminium-Gehäuse
Farbe: Schwarz/Grau
Vergoldet
Verpackung: Nylon Bag

Dieser USB-C® zu mini-DisplayPort-Konverter/-Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer über ein normales mDP-Anschlusskabel an einen Monitor oder Beamer mit mDP-Schnittstelle anzuschließen. Der Adapter unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 8K (7680x4320).

Ausstattung:
Dieser USB-C® zu mini-DisplayPort-Konverter/-Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer über ein normales mDP-Anschlusskabel an einen Monitor oder Beamer mit mDP-Schnittstelle anzuschließen. Der Adapter unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 8K (7680x4320).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mini-DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mini-DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
UKCA-konform:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
596
1
€ 9,90*
ab € 6,52*
€ 9,45*
1
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 14,79*
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,86*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,39*
8 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.