Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2751181-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300220-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481164
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Anschlusskabel

Unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion

Produktvorteile:

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W
  • Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0
  • Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale und PCi Express
  • Video/Audio Unterstützung bis zu 4K bei 60Hz
  • USB-Version: USB-3.0 Gen. 1
  • Aluminium Gehäüse

Das Digitus® USB 3.0 Gen.1 Anschlusskabel ist der Allrounder unter den Kabeln. Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express, DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren. Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale, Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 5 Gbit/s. So können Sie große Daten wie Filme und Musik innerhalb von Sekunden übertragen. Die Videosignale werden max. in 4K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. übermittelt. Dank der USB Power Delivery ist die Ladefunktion sichergestellt. Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max. 60 W (3 A / 20 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten Geräte aufladen. Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Technische Daten:

  • Unterstützt: 4K @ 60Hz
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0
  • Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W
  • Adern Material: CU
  • Farbe Anschlüsse: Grau
  • OD: 4,3 mm
  • Material: TPE
  • Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
  • Lagertemperatur: -10°C - 50°C
  • Feuchtigkeit: 95%
  • Biegeradius: 60
  • Zugfestigkeit: 4Kg/min
  • Herstellerhinweise:
  • Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 32
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
32
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Länge:
1 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,78*
1
€ 6,78*
ab € 6,66*
€ 8,82*
1
€ 4,50*
ab € 6,68*
€ 8,85*
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,02*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.