Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C®, USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz Flexibel, Geschirmt, mit U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751181-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300220-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481164
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C®,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz Flexibel,Geschirmt,mit USB DB-300220-010-S

DIGITUS USB-C® Anschlusskabel, USB3.0 Gen.1, 5 Gbit, PD 60W, 1m

Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W
Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0

Das Digitus® USB 3.0 Gen.1 Anschlusskabel ist der Allrounder unter den Kabeln. Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express, DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren. Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale, Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 5 Gbit/s. So können Sie große Daten wie Filme und Musik innerhalb von Sekunden übertragen. Die Videosignale werden max. in 4K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. übermittelt. Dank der USB Power Delivery ist die Ladefunktion sichergestellt. Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max. 60 W (3 A / 20 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten Geräte aufladen. Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Ausstattung:
Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale und PCi Express
Video/Audio Unterstützung bis zu 4K bei 60Hz
USB-Version: USB-3.0 Gen. 1
Aluminium Gehäüse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C®,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Geschirmt,mit USB · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Adern Material: CU
Farbe Anschlüsse: Grau
OD: 4,3 mm
Material: TPE
Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
Lagertemperatur: -10°C - 50°C
Feuchtigkeit: 95%
Biegeradius: 60
Zugfestigkeit: 4Kg/min
Herstellerhinweise:
Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: schwarz
Ferrit Filter: kein
Kontaktoberfläche: vernickelt
USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Geschirmt | mit USB
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C® | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, Digitus, DB-300220-010-S, usb host kabel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,56*
€ 9,00*
1
€ 4,50*
ab € 6,70*
€ 9,10*
1
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 9,29*
1
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,38*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.