Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2751175-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300343-008-S
EAN/GTIN:
     4016032481089
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel

Das USB 4.0 Kabel ist ein Allrounder und unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion

Produktvorteile:

  • Schnelle Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s - Überträgt Musik, Bilder, Filme und Serien in Sekunden
  • Unterstützt eine Ladeleistung von 240W und entspricht der neuen Ladetechnologie USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) mit 48V, 5A und 240W
  • Unterstützt Ultra HD 8K (7680 × 4320 Pixel bei 60Hz). Ideal, um HD-Filme, Serien und Videos in beeindruckender Auflösung und Bildqualität zu genießen.
  • Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 und USB 2.0
  • Unterstützt DisplayPort (2.0) Video/Audio Signale und PCi Express

Das Digitus® USB 4.0 Kabel der 3. Generation ist der Allrounder unter den Kabeln. Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express, DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren. Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale, Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 40 Gbit/s, somit ist die Übertragungsgeschwindigkeit 8x schneller als gegenüber USB 3.0 (5Gbit/s), 4x schneller als gegenüber USB 3.1 (10 Gbit/s) und 2x schneller als gegenüber USB 3.2 (20Gbit/s). So können Sie große Daten wie Filme und Musik innerhalb von Sekunden übertragen. Die Videosignale werden max. in 8K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. übermittelt. Außerdem wird die Auflösung 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dual-Mode möglich) auch unterstützt. Dank der USB Power Delivery Revision 3.1 ist die Schnellladefunktion sichergestellt. Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max. 240 W (5 A / 48 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten Geräte aufladen. Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Technische Daten:

  • Unterstützt: 8K (7680x4320) @60Hz.
  • Unterstützt: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Dual möglich)
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3,1 und USB 2.0
  • Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) mit 48V, 5A und 240W
  • USB-IF-zertifiziert
  • Adern Material: CU
  • Abmessung Stecker 1 : 6.65*2.4mm
  • Abmessung Stecker 2 : 6.65*2.4mm
  • Farbe Anschlüsse: Schwarz
  • Anzahl PINS: 22
  • Haube: vergossen
  • Kabelausenmaterial: TPE
  • Kabelaussendurchmesser: 5,0 mm
  • Zugfestigkeit: 4 Kg/min
  • AWG: 30
  • Biegeradius: 60
  • USB-C Produkt: ja
  • Gesamtgewicht: 45g
  • Herstellerhinweise:
  • Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Um einen dualen 4K-Ausgang zu nutzen, muss das USB 4-Gerät das PD3.1-Protokoll unterstützen
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • USB Standard: USB Type-C™
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vergoldet
USB Standard:
USB Type-C™
Länge:
1 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 13,26*
€ 17,71*
1
€ 4,50*
ab € 13,27*
€ 17,75*
1
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,10*
1 Tag
9
1
€ 2,90*
ab € 14,01*
€ 18,68*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.