Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, DisplayPort Stecker 1 m Schwarz DB-340202-010-S 4K UHD, dreifach geschirmt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751172-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340202-010-S
EAN/GTIN:
     4016032481034
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,DisplayPort Stecker 1 m Schwarz DB-340202-010-S 4K UHD,dreifach geschirmt,Flexibel,Halogenfrei HDMI-Kabel

DIGITUS 4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A, Alugehäuse, 1m

Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30Hertz
Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs

Das 4K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig.

Ausstattung:
Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 4K
Die vergoldeten Kontakte unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung
Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Frequenz (max.): 30 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,DisplayPort,Monitor,Notebook,Video · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,dreifach geschirmt,Flexibel,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 1 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
Unterstützt bis zu 4K/2K mit 30Hz
Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 4K
Unterstützt HDCP und DPCP
Adern Material: CU
Dolby TrueHD fähig
Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
Unterstützt DVD-Audio
Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
Kabeldurchmesser: 6,3 mm
Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
Lagertamperatur: -10 ~ 50°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
Gewicht: 54g
Haube: Aluminium Gehäuse
Anschluss 1: DP, Stecker
Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
Arretierung: Schnappbefestigung
DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
Farbe Kabel: schwarz
Ferrit Filter: kein
Haube: Aluminium
HDTV Standard: Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche: vergoldet
Länge: 1 m
AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
Schirmung: Doppelt geschirmt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
30 Hz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer | DisplayPort | Monitor | Notebook | Video
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | dreifach geschirmt | Flexibel | Halogenfrei
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Verbindungsart:
HDMI-A auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport, Digitus, DB-340202-010-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,84*
€ 12,13*
1
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 12,13*
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,34*
5
€ 6,95*
ab € 10,10*
€ 12,90*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.