Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2751170-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340201-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481010
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version

Das Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel

Produktvorteile:

  • DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker
  • Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
  • Unterstützt die Videoformate 4K/2K@120Hz, 5K@60Hz oder 8K@60Hz und Auflösungen von 3840 x 2160p, 5120 x 2880p und 7680 x 4320p - Ermöglicht zudem eine Farbtiefe von 24-Bit
  • Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2
  • Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion
  • Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.

Technische Daten:

  • Auflösung: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
  • Unterstützt 8K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 32,4 Gbps (max. Bandbreite)
  • Unterstützt bis zu 120Hz bei 4K & Full HD (1080p)
  • Subsampling: YUV 4:4:4
  • HDCP Version: 2.2
  • DisplayPort Version: 1.4
  • Unterstützte Farbtiefe: 16 Bit Deep Color
  • Unterstützt HDR
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Snyc (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Stereoskopisches 3D-Video
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0 (in Verbindung mit Adaptern)
  • Unterstützt Vorwärts-Fehlerkorrektur (FEC)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Kabeldurchmesser: 6,8 mm
  • OM-Version: OM3
  • Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
  • AWG: 30
  • Haube: Aluminium Gehäuse
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • Arretierung: kein
  • AWG: 30
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Aluminium
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
Arretierung:
kein
AWG:
30
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Aluminium
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 9,58*
1
€ 4,80*
ab € 7,15*
€ 9,59*
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 10,01*
1
€ 6,78*
ab € 7,77*
€ 10,40*
Lager 102
47
1
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.