Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2751159-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330101-002-S
EAN/GTIN:
     4016032481102
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort

Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Adapter, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät.

Produktvorteile:

  • Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-Signale
  • HDMI-Eingang => DisplayPort-Ausgang mit USB A-Anschluss für die Stromversorgung
  • Plug-and-Play-Installation
  • Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz
  • Keine Treiber und kein Netzteil erforderlich
  • Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
  • Vernickelte Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung

Mit dem DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösüngen bis zu 4K bei 60 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist.

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis 4K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 2K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
  • Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
  • Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
  • Unterstützt: 3D-Video-Timings
  • Unterstützt: eDP-Bertieb
  • Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-Bit-Farbe
  • Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
  • Kompatibel mit HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2
  • Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
  • Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
  • Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
  • Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
  • Länge: 0,2m
  • Farbe: Schwarz
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • AWG: 32
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Plastik
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 0.2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
AWG:
32
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Plastik
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
0.2 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,14*
€ 21,21*
€ 6,78*
ab € 16,79*
€ 22,17*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,08*
€ 22,48*
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 22,48*
Lager 102
14
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.