Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort / HDMI / USB Anschlusskabel DisplayPort Buchse, HDMI-A Stecker, USB-A Stecker 0.2 m Schwarz AK-33010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751159-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330101-002-S
EAN/GTIN:
     4016032481102
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort / HDMI / USB Anschlusskabel DisplayPort Buchse,HDMI-A Stecker,USB-A Stecker 0.2 m Schwarz AK-330101-002-S 4K UHD,doppelt geschirmt,Flexibel,Halogenfrei,Rund HDMI-Kabel

DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI Stecker auf DisplayPort Buchse, USB-A Stromversorgung, 0,2m

Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-Signale
HDMI-Eingang auf DisplayPort-Ausgang mit USB A-Anschluss für die Stromversorgung
Plug-and-Play-Installation

"Mit dem DIGITUS® 4K HDMI Adapter - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösüngen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio. Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist"

Ausstattung:
Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30 Hertz
Keine Treiber und kein Netzteil erforderlich
Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
Vernickelte Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI,USB · Anschlüsse: DisplayPort Buchse,HDMI-A Stecker,USB-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,3840 x 2160 Pixel,4096 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 30 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,DisplayPort,Monitor,Notebook,Video · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,doppelt geschirmt,Flexibel,Halogenfrei,Rund · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 0.2 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf DisplayPort · Weitere technische Daten: Unterstützt: Auflösungen bis 4K@30Hz.
Unterstützt: Auflösungen bis 2K@30Hz.
Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
Unterstützt: 3D-Video-Timings
Unterstützt: eDP-Bertieb
Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) - 16-Bit-Farbe
Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
Länge: 0,2m
Farbe: Schwarz
AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein
AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
30 Hz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer | DisplayPort | Monitor | Notebook | Video
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Buchse | HDMI-A Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | doppelt geschirmt | Flexibel | Halogenfrei | Rund
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI | USB
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, Digitus, AK-330101-002-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,73*
€ 23,12*
1
€ 4,50*
ab € 17,66*
€ 23,13*
1 Tag
12
1
€ 2,90*
ab € 18,07*
€ 23,75*
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 23,87*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.