Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
LogiLink USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C, 4K, PD, Alu, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     102-2751133-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0203
EAN/GTIN:
     4052792067484
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250 MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
9.3 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,05*
6 Tage
104
1
€ 9,90*
ab € 13,00*
€ 18,05*
1
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 18,08*
Lager 102
8
1
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 19,71*
1
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.