Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) - 1x HDMI-Buchse, USB-C® Buchse (Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751133-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CUA0203
EAN/GTIN:
     4052792067484
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
LogiLink USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) - 1x HDMI-Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery)] CUA0203

USB 3.2 Gen2 Type-C-Adapter, C/M zu HDMI-A+USB-C®, 4K, PD, Alu, schwarz/grau

Anschluss 1: USB-C® (Stecker)
Anschluss 2: HDMI-A (Buchse) + USB-C® (Buchse)
Entspricht USB 3.2 Gen2 SuperSpeed
Angeschlossene Geräte müssen USB-C® DP/HDMI Alternate Mode unterstützen
Auflösung: Ultra HD bis zu 4K/60 Hz (3840x2160)
Geschirmt
Aluminium-Gehäuse
Farbe: Schwarz/Grau
Vergoldet
Unterstützt Power Delivery (PD 3.0) mit 60 W
Verpackung: Nylon Bag

Dieser USB-C® zu HDMI-Konverter/-Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer über ein normales HDMI-Anschlusskabel an einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Der Adapter unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K (3840 x 2160). Gleichzeitig kann über die USB-C® PD Schnittstelle ein weiteres Endgerät geladen werden.

Ausstattung:
Dieser USB-C® zu HDMI-Konverter/-Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihren mit einer USB-C®-Schnittstelle ausgestatteten Laptop, Tablet oder Computer über ein normales HDMI-Anschlusskabel an einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Der Adapter unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K (3840 x 2160). Gleichzeitig kann über die USB-C® PD Schnittstelle ein weiteres Endgerät geladen werden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse,USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-a hdmi adapter, LogiLink, CUA0203, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
149
€ 9,90*
ab € 11,46*
€ 16,33*
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 18,71*
€ 5,50*
ab € 12,45*
€ 18,71*
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,41*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.