Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker C - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751111-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0051A
EAN/GTIN:
     4052792067774
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
LogiLink Seriell Adapter [1x USB 2.0 Stecker C - 1x D-SUB-Stecker 9pol.] 1.2 m Schwarz

USB 2.0 Type-C-Kabel, USB-C®/M zu DB9/M, seriell, schwarz, 1,2 m

Anschluss 1: USB-C® (Stecker)
Anschluss 2: DB9 (Stecker)
Kompatibel mit USB 2.0 Hi-Speed
Unterstützt die serielle Schnittstelle RS232
Datenrate: Bis zu 115 Kbit/s
2x geschirmt
Chipsatz: PL2303GT
Stromversorgung über USB-C®-Anschluss
Kompatibel mit der USB 1.1/2.0-Spezifikation
Kompatibel mit Mac OS, Linux und Windows Betriebssystemen bis zu Windows 11
Kabellänge: 1,2 m
Farbe: Schwarz

Erstellen Sie eine zusätzliche serielle Schnittstelle an Ihrem Notebook oder Desktop-PC. Ideal zum Anschluss an Modems, ISDN-Terminaladapter, Digitalkameras, Etikettenschreiber, Palm-PCs, PDAs, Kasse, CNC, SPS-Steuerung, Steuerdrucker, POS, Barcodescanner, Etikettendrucker und Geräte, mit der seriellen Schnittstelle DB9.

Ausstattung:
Erstellen Sie eine zusätzliche serielle Schnittstelle an Ihrem Notebook oder Desktop-PC. Ideal zum Anschluss an Modems, ISDN-Terminaladapter, Digitalkameras, Etikettenschreiber, Palm-PCs, PDAs, Kasse, CNC, SPS-Steuerung, Steuerdrucker, POS, Barcodescanner, Etikettendrucker und Geräte, mit der seriellen Schnittstelle DB9.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker C · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.2 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.2 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker C
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | Seriell
Produkt-Art:
Seriell Adapter
UKCA-konform:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
671
1
€ 9,90*
ab € 8,47*
€ 12,00*
1
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,00*
1
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 14,00*
1
€ 4,50*
ab € 10,09*
€ 14,28*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.