Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0048A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AU0048A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB A DB-9
LogiLink AU0048A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB A DB-9
LogiLink AU0048A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB A DB-9
LogiLink AU0048A Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB A DB-9
Artikel-Nr.:
     102-2751110-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0048A
EAN/GTIN:
     4052792067767
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schnell und einfach Ordnung schaffen können Sie nun mit dem Kabelbinder Set von LogiLink. Ideal auch für größere Mengen durch die Länge von 500 mm und Stärke von 4,4 mm. 100 Stück pro Verpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
78.5 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 7,44*
€ 10,56*
1
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,35*
1
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,35*
Lager 102
150
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,23*
1
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.