Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz 8K UHD, Flexibel HDMI-Kabel SP-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751053-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11004212
EAN/GTIN:
     4064161242415
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz 8K UHD,Flexibel HDMI-Kabel SP-11004212

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Graphen abgeschirmt

Unterstützt 8K 60Hz Auflösungen
Noch dünner, flexibler und schneller
Schmale und biegsame Ausführung dank Graphen-Schirmung
Vergoldete Stecker

Dieses High Speed HDMI-Kabel von SpeaKa Professional dient zum Anschluss Ihres Receivers, Ihrer PlayStation 4, Ihres Blu-ray-Players und für vieles mehr an Ihren TV oder Monitor. Damit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD, 4K und sogar in 8K genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Robuster TPE-Außenmantel
Das SpeaKa Professional HDMI-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen TPE Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt. Das schlanke Design mit einem Außendurchmesser von nur 4,6 mm hält extremen Belastungen wie häufiges Biegen sehr gut Stand.

Ausstattung:
Zum Anschließen von Spielekonsolen, Blu-ray-Playern, Receivern etc. An ein HDTV-Gerät oder Monitor
Optimale Signalübertragung durch vergoldete Kontakte
Vor äußeren Störsignalen geschützt
Unterstützt Auflösungen bis 7680 x 4320 Pixel (Ultra HD)

Technische Daten:
AWG: 34 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,Flexibel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | Flexibel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
34
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-11004212, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 8,56*
2 Tage
346
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,94*
Lager 102
346
1
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,21*
9 Tage
347
3
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.