Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2750553-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     US203/2M
EAN/GTIN:
     4064161239675
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz Aluminium-Stecker US203/2M

USB-Ladekabel USB 2.0

5-in-1 kompatible Universallösung
Mit allen gebräuchlichen Anschlüssen ausgestattet und mit 99 % der Elektronikgeräte kompatibel
Langlebig und haspelfrei konstruiert
Steckverbinder aus verstärkter Aluminiumlegierung und Nylon-Geflecht, Lebensdauer bis zu 15.000+ Biegebelastungen und mehr

Ein Kabel für alle Fälle
Das einzige Kabel, das Sie jemals für all Ihre Geräte benötigen werden. Mit seiner extremen Vielseitigkeit und Langlebigkeit begleitet es Sie bei jedem aufregenden Abenteuer, auf Geschäftsreisen und auf der Reise des Lebens!

Ausstattung:
Multifunktionskabel mit 4 Steckern

Technische Daten:
AWG: 21 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 10 W @ 5 V / 2.0 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-Micro-B + Apple Lightning

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Maximale Leistung:
10 W @ 5 V / 2.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-Micro-B + Apple Lightning
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
21
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, US203/2M, usb host kabel, universal serial bus kabel, UBS kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,55*
Lager 102
624
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.