Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2750551-BP Herst.-Nr.: RF-5501102 EAN/GTIN: 4064161239651 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz TPE-Mantel RF-5501102
RENKFORCE USB-Anschlusskabel, USB Typ-C®-Stecker auf USB Typ-C®-Stecker, USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed, 20 Gbps, 240 W/5 A, 1,00 m Schwarz
Zur Datenübertragung und zum Aufladen für Laptop, Handy, Tablet, Hub, USB-C®-Geräte USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed mit bis zu 20 Gbps Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A)
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das 240 W USB-C®-Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbps. Das USB-C®-auf-USB-C®-Kabel 240W verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip, der es ermöglicht, die Spannung und den Strom automatisch an die angeschlossenen Geräte anzupassen, um Überspannung und Überstrom zu vermeiden.
Technische Daten: AWG: 32+23 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | TPE-Mantel | Maximale Leistung: | 240 W @ 48V / 5A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2x2 | Maximale Übertragungsrate: | 20 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | AWG: | 32+23 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5501102, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,38* | € 11,07* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,39* | € 11,08* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,28* | € 12,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|