Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5501100 USB Kabel USB 3.2 Gen 2x2 0,5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2750550-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5501100
EAN/GTIN:
     4064161239644
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das 240 W USB-C®-Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbps. Das USB-C®-auf-USB-C®-Kabel 240W verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip, der es ermöglicht, die Spannung und den Strom automatisch an die angeschlossenen Geräte anzupassen, um Überspannung und Überstrom zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/32
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,46*
Lager 102
121
1
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,47*
7
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.