Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz TPE-Mantel RF-5501100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2750550-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5501100
EAN/GTIN:
     4064161239644
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz TPE-Mantel RF-5501100

RENKFORCE USB-Anschlusskabel, USB Typ-C®-Stecker auf USB Typ-C®-Stecker, USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed, 20 Gbps, 240 W/5 A, 50.00 cm Schwarz

Zur Datenübertragung und zum Aufladen für Laptop, Handy, Tablet, Hub, USB-C®-Geräte
USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed mit bis zu 20 Gbps
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A)

Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das 240 W USB-C®-Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Gbps. Das USB-C®-auf-USB-C®-Kabel 240W verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip, der es ermöglicht, die Spannung und den Strom automatisch an die angeschlossenen Geräte anzupassen, um Überspannung und Überstrom zu vermeiden.

Technische Daten:
AWG: 32+23 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
TPE-Mantel
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
32+23
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5501100, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,45*
Lager 102
518
1
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 6,46*
8
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 8,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.