Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Digitales Flip-Chart-System
>
Digitalstift
>
Artikel
Logitech Crayon Digitaler Stift wiederaufladbar Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2749969-BP
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
914-000074
EAN/GTIN:
5099206106192
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Logitech Crayon Digitaler Stift wiederaufladbar Silber
Logitech Crayon - SILVER - EMEA-914
Austauschbar (separat erhältlich)
Neigungswinkel-empfindlich für dynamisches Anpassen der Strichstärke
Handballenerkennung neutralisiert ungewollte Berührungen des Displays
Logitech Crayon ist ein vielseitiger, pixelgenauer digitaler Zeichenstift mit Apple Pencil-Technologie für alle iPad-Modelle (ab 2018), darunter das NEUE iPad Pro und iPad (10. Generation).
Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Passend für (Details): iPad (10.Generation) · Passend für Apple-Modell: iPad Pro 12.9 (6. Generation),iPad Pro 12.9 (5. Generation),iPad Pro 12.9 (4. Generation),iPad Pro 12.9 (3.Generation),iPad Pro 11 (4. Generation),iPad Pro 11 (3. Generation),iPad Pro 11 (2. Generation),iPad Pro 11 (1. Generation),iPad 10.9 (10. Generation),iPad (9. Generation),iPad (8. Generation),iPad (7. Generation),iPad Air (5. Generation),iPad Air (4. Generation),iPad Air (3. Generation),iPad mini (6. Generation),iPad mini (5. Generation) · Tablet-Zubehör-Besonderheiten: wiederaufladbar · kompatible Geräte: iPad
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 12.9 (6. Generation) | iPad Pro 12.9 (5. Generation) | iPad Pro 12.9 (4. Generation) | iPad Pro 12.9 (3.Generation) | iPad Pro 11 (4. Generation) | iPad Pro 11 (3. Generation) | iPad Pro 11 (2. Generation) | iPad Pro 11 (1. Generation)
Passend für (Details):
iPad (10.Generation)
kompatible Geräte:
iPad
Tablet-Zubehör-Besonderheiten:
wiederaufladbar
Produkt-Art:
Digitaler Stift
... >
01 - Computertechnik
>
Mobile Computing
>
Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Bedienstifte
,
Eingabestift
,
Tablet Eingabestift
,
Tablet Stift
,
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
iPad Zubehör
,
digitale stifte logitech
,
digital stift
,
Logitech
,
914-000074
,
Crayon
,
Stylus
,
Pen
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
2 Tage
75
€ 5,95*
ab € 54,08*
€ 66,51*
Lager 314
1 Tag
9
€ 4,70*
ab € 55,08*
€ 67,76*
Lager 643
1 Tag
7
€ 4,50*
ab € 55,31*
€ 68,05*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 54,29*
€ 69,98*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 91,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,26*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 188,62*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 186,00*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 289,78*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,24*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 87,07*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 959,40*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 580,81*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 604,12*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,63*
Ähnlich
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,46*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
€ 366,54*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 336,53*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.801,90*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.252,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.