Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Brother MFCJ4340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF, Duplex, USB, WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Product Content
ESG Score
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2741306-BP
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
MFCJ4340DWERE1
EAN/GTIN:
4977766825184
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Brother MFCJ4340DWE Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax ADF,Duplex,USB,WLAN
Brother MFCJ4340DWE Multifunktionsdrucker
Bis zu 20 Seiten/Min. in S/W und 19 Seiten/Min. in Farbe
Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
Bis zu 4.800 x 1.200 dpi Druckauflösung
Geschlossene Papierkassette für 150 Blatt und Einzelblatteinzug
4,5 cm LC-Display
USB 2.0, WLAN
Automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)
Drucken vom Smartphone und Tablet
Das 4-in-1 A4 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Homeoffice
Gestalten Sie Ihren Homeoffice Alltag neu, mit dem kompakten MFC-J4340DWE. Ausgestattet mit einer Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion unterstützt Sie das MFC-J4340DWE bei Ihren beruflichen Aufgaben. Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Min. und des 20 Blatt Vorlageneinzugs bleiben Sie auch zu Hause effizient. Mithilfe der integrierten WLAN- Schnittstelle drucken Sie auch bequem per Smartphone oder Tablet.
Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 2 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 20 Blatt · CD/DVD-Druck: Nein · Display-Typ/Auflösung: 4,5 cm LC-Farb-Display · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 19 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 20 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Farb-Display,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig,Vorlageneinzug · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF,Duplex,USB,WLAN · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Nein · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer, Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß),Text-/Dokumentdruck (Farbe),Hochwertiger Fotodruck · Gewicht: 8.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integrierter Speicher: 128 MB · Kamera-Druck: Nein · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 150 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: LC-426BK - 3000Seiten
LC-426C - 1500Seiten
LC-426M - 1500Seiten
LC-426Y - 1500Seiten
LC-426XLBK - 6000Seiten
LC-426XLC - 5000 Seiten
LC-426XLM - 5000 Seiten
LC-426XLY - 5000Seiten
· Produktabmessung, Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 343 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja
Lieferumfang:
EcoPro Abonnement-Starterpatronen Schwarz Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 350 Seiten,Netzkabel,Installationsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Windows® 10;Windows® 8.1;Windows® 7 SP1;Windows® Server 2019, 2016, 2012, 2012R2, 2008, 2008R2,OS X 10.14.6 und höher,Linux
Hinweis:
Druckerkabel und Faxanschlusskabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
20 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 435 x 180 x 343 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
343 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
435 mm
Kamera-Druck:
Nein
Display-Typ/Auflösung:
4,5 cm LC-Farb-Display
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Anzahl Papierzuführungen:
2
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Netzwerk:
Nein
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) | Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Hochwertiger Fotodruck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Beidseitiger Druck | Farb-Display | WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig | Vorlageneinzug
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Druck von Speicherkarte:
Nein
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
19 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
20 S./min
Integrierter Speicher:
128 MB
Passendes Verbrauchsmaterial:
LC-426BK - 3000Seiten<br>LC-426C - 1500Seiten<br>LC-426M - 1500Seiten<br>LC-426Y - 1500Seiten<br>LC-426XLBK - 6000Seiten<br>LC-426XLC - 5000 Seiten<br>LC-426XLM - 5000 Seiten<br>LC-426XLY - 5000Seiten<br>
Einzeltanks:
Nein
Gewicht:
8.8 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Home-Office-Drucker
,
Homeoffice-Drucker
,
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
brother tintenstrahldrucker duplex
,
all in one tintenstrahldrucker
,
brother tintenstrahldrucker
,
Brother
,
MFCJ4340DWERE1
,
MFCJ4340DWE
,
Multidrucker
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 141,29*
€ 145,80*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 141,28*
€ 145,81*
Lager 1231
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 150,70*
€ 155,29*
Lager 7405
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 153,54*
€ 157,67*
Lager 102
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 185,26*
€ 188,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.