Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MW-400 V2 Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2738775-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173026
EAN/GTIN:
     4047443479754
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Hama MW-400 V2 Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi

Optische 6-Tasten-Funkmaus MW-400 V2

2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung mit bis zu 8 m Reichweite
Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
Umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
Polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
6 Tasten und gummiertes Scrollrad

Kompakte optische 6-Tasten-Funkmaus mit Nano-Empfänger für besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung. Die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen. Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden. Separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Optische 6-Tasten-Funkmaus MW-400 V2
USB-Empfänger
2 Batterien AAA Micro
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1200 dpi | 1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Maus
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1186
1
€ 4,99*
ab € 9,27*
€ 12,85*
4
€ 6,95*
ab € 11,73*
€ 15,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 16,85*
1
€ 4,98*
ab € 12,48*
€ 17,06*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.