Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2731329-MU Herst.-Nr.: D1C42542 EAN/GTIN: 4003635425428 |
| |
|
|  |  |
 | Das Shape Magic 90 UHD ist ein hochwertig verarbeitetes Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im 90 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten eignen. Durch die Bauform des Shape Magic 90 UHD können somit mehrere Kabel problemlos übereinander positioniert werden. Das Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Darüber hinaus sorgen der hochwertige OFC-Leiter, die dreifache Abschirmung und die 24 Karat vergoldeten Kontakte des Vollmetallsteckers, für eine ideale Datenübertragung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Garantiezeit | 30 Jahr(e) | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Blau |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | HDMI-Version | 2.1 |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160, 7680 x 4320 |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p, 4320p |  | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Datenübertragungsrate | 48 Gbit/s |  | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |  | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |  | Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert) | 32 |  | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |  | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Abschirmungsmaterial | Aluminium |  | Anzahl der Schutzschichten | 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 28,34* | € 45,70* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 33,34* | € 45,72* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 52,07* | € 69,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|