Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2731329-BP Herst.-Nr.: D1C42542 EAN/GTIN: 4003635425428 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz D1C42542 8K UHD,90° nach links gewinkelt,dreifach geschirmt HDMI-Kabel
Oehlbach Shape Magic UHD 90 Ultra-High-Speed HDMI® Kabel mit 90° Stecker 2.00 m Schwarz
Innenleiter-Material: OFC – sauerstofffreies Kupfer Schirmung: 3-fach (2x Alu-Folie + 1x Kupfer-Geflecht) Übertragungsrate: 48 Gbps
Das Shape Magic 90 UHD ist ein hochwertig verarbeitetes Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im 90 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten eignen. Durch die Bauform des Shape Magic 90 UHD können somit mehrere Kabel problemlos übereinander positioniert werden. Das Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Darüber hinaus sorgen der hochwertige OFC-Leiter, die dreifache Abschirmung und die 24 Karat vergoldeten Kontakte des Vollmetallsteckers, für eine ideale Datenübertragung.
Ausstattung: 32 digitale Audio-Kanäle Deep Color 30/36/48-bit 21:9 Cinema-Bildformat HDMI CEC Automated A/V Control HEC - HDMI mit Ethernet Kanal CEC 2.0 HDR - High Dynamic Range Image Dolby Vision eARC - Enhanced Audio Return Channel VRR - Variable Refresh Rate Dynamic HDR QMS - Quick Media Switching Auto Low Latency Mode QFT - Quick Frame Transport Video-Kompression DSC 1.2 HDMI 2.1 zertifiziert
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,90° nach links gewinkelt,dreifach geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI Ultra High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | 90° nach links gewinkelt | dreifach geschirmt | Steckerausführung: | beidseitig gewinkelt | HDMI-Version: | HDMI 2.1 | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, D1C42542, Shape Magic 90 UHD 8K, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 27,31* | € 45,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,15* | € 45,46* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 39,45* | € 52,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|