Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
OEHLBACH D1C42541 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     102-2731328-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C42541
EAN/GTIN:
     4003635425411
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Das Shape Magic 90 UHD ist ein hochwertig verarbeitetes Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im 90 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten eignen. Durch die Bauform des Shape Magic 90 UHD können somit mehrere Kabel problemlos übereinander positioniert werden. Das Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Darüber hinaus sorgen der hochwertige OFC-Leiter, die dreifache Abschirmung und die 24 Karat vergoldeten Kontakte des Vollmetallsteckers, für eine ideale Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
3
Technische Details
Garantiezeit
30 Jahr(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 39,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 39,67*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 51,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.