Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Weiß D1C42535 8K UHD, dreifach geschirmt HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731323-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C42535
EAN/GTIN:
     4003635425350
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Weiß D1C42535 8K UHD,dreifach geschirmt HDMI-Kabel

Oehlbach Shape Magic UHD 40 Ultra High-Speed HDMI® Kabel mit 40° Stecker 1.00 m Weiß

mit 40° Stecker
Innenleiter-Material: OFC – sauerstofffreies Kupfer
Auflösung: 8K UHD 60 Hz; 4K UHD 50/60 Hz; 1080p Full HD; UHD 4K UHD 120Hz; 4K-3D 50/60 Hz
Übertragungsrate: 48 Gbps
Schirmung: 3-fach (2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht)

Das Shape Magic 40 UHD ist ein hochwertig verarbeitetes Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im 40 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten eignen. Durch die Bauform des Shape Magic 40 UHD können somit mehrere Kabel problemlos übereinander positioniert werden. Das Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4 K bei bis zu 120 Hz. Darüber hinaus sorgen der hochwertige OFC-Leiter, die dreifache Abschirmung und die 24 Karat vergoldeten Kontakte des Vollmetallstecker, für eine ideale Datenübertragung.

Ausstattung:
32 digitale Audio-Kanäle
Deep Color 30/36/48-bit
21:9 Cinema-Bildformat
HDMI CEC Automated A/V Control
HEC - HDMI mit Ethernet Kanal
CEC 2.0
HDR - High Dynamic Range Image
Dolby Vision
eARC - Enhanced Audio Return Channel
VRR - Variable Refresh Rate
Dynamic HDR
QMS - Quick Media Switching
Auto Low Latency Mode
QFT - Quick Frame Transport
Video-Kompression DSC 1.2
HDMI 2.1 zertifiziert

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,dreifach geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | dreifach geschirmt
Steckerausführung:
beidseitig gewinkelt
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, D1C42535, Shape Magic 40 UHD 8K, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 25,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 25,88*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 35,35*
€ 37,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.