Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Maus Bluetooth® Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi, 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731025-BP
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSWB-6B-01
EAN/GTIN:
     8716309103916
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Gembird Maus Bluetooth® Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi,1600 dpi

Optische Bluetooth-Maus, schwarz

Ausstattung:
Optische Maus
6 Tasten
Bluetooth
Kompatibel mit Bluetooth-fähigen PCs, Laptops und einigen Tablet-PCs
DPI-Taste zur einfachen Einstellung der Auflösung (800/1200/1600 DPI)
Vor- und Zurück-Taste für schnelleres Navigieren im Internet

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 51 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 2x Micro-Batterie AAA (optional) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Strom-Versorgung:
2x Micro-Batterie AAA (optional)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,21*
€ 9,31*
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 9,33*
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 9,34*
4
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 10,87*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.