Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Maus Kabelgebunden Optisch Weiß, Silber 4 Tasten 800 dpi, 1000 dpi, 1200 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731022-BP
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUS-4B-06-WS
EAN/GTIN:
     8716309122214
Suchbegriffe:
Gembird Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Gembird Maus Kabelgebunden Optisch Weiß,Silber 4 Tasten 800 dpi,1000 dpi,1200 dpi

Optische Maus, weiß-silber

Ausstattung:
Optische Maus
4 Tasten
Auflösung: 800/1000/1200 DPI
Arbeitet zuverlässig auf vielen Oberflächen

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 4 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1000 dpi,1200 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 71 g · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Kabellänge: 1.35 m · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 99 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.35 m
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
99 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Anzahl Tasten:
4 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1000 dpi | 1200 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
71 g
Produkt-Art:
Maus
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus weiß, computer maus, Gembird, MUS-4B-06-WS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,90*
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,92*
1
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 4,93*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.