Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731018-BP
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KBS-WCH-03-DE
EAN/GTIN:
     8716309122382
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Gembird Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz

Wireless Chocolate Tastatur- und Maus-Set, schwarz

Zuverlässige drahtlose 2,4-GHz-Verbindung
Komfortables Tippen
Lange Batterielebensdauer

Ausstattung:
Layout: deutsch (QWERTZ)
2,4 GHz Wireless Tastatur und Maus
Optische 4-Tasten Maus
Schlanke Tastatur mit Tasten vom Typ "Schokolade"
Nur ein Nano USB-Receiver für Tastatur und Maus
Batterielebensdauer Arbeitsstunden: Tastatur: ca. 250 Stunden / Maus: ca. 100 Stunden

Technische Daten:
Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Strom-Versorgung: 4x Micro-Batterie AAA (optional) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Weitere technische Daten: Maus: 3 Tasten, Auflösung 1000 dpi; Abmessungen 97 x 64 x 37 mm, Gewicht 50 g
Mausbatterien: 2x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)
Tastaturbatterien: 2x Micro-Batterien (bitte separat bestellen)
USB-Nano-Empfänger: 18 x 14 x 7 mm, Gewicht 2 g · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Inkl. Nano Receiver

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
132 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
4x Micro-Batterie AAA (optional)
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,40*
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,42*
1
€ 6,78*
ab € 10,90*
€ 15,42*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 21,64*
3
€ 6,95*
ab € 16,73*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.