Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Starter Kit Charger+Case Handy Ladegerät iPhone 14 USB-C® Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730575-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     STARTKITIPH14
EAN/GTIN:
     8018080447792
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Cellularline Starter Kit Charger+Case Handy Ladegerät iPhone 14 USB-C® Transparent,Weiß

Cellularline Starter Kit Charger+Case für iPhone 14, Transparent

2 in 1 Funktion: Aufladen + Schutz des Smartphones
20 W USB-C® Ladegerät - Aufladen mit maximaler Geschwindigkeit und Sicherheit
Ultraflaches, transparentes Soft-Gummi-Case das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst
Zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse
Passend für das Apple iPhone 14

Speziell für Apple iPhone 14 entwickelt, bietet das STARTER KIT Ihrem Smartphone alle Lade- und Schutzfunktionen die es benötigt.
Inklusive 20 W Netzladegerät mit USB-C® Anschluss zum schnelleren Aufladen des iPhones und ultraflachem, transparenten Soft-Gummi-Case zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse, das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst.

Ausstattung:
Speziell für Apple iPhone 14 entwickelt, bietet das STARTER KIT Ihrem Smartphone alle Lade- und Schutzfunktionen die es benötigt.
Inklusive 20 W Netzladegerät mit USB-C® Anschluss zum schnelleren Aufladen des iPhones und ultraflachem, transparenten Soft-Gummi-Case zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse, das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Herstellerfarbe: Transparent,Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Passend für (Details): iPhone 14 · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkte der Marken: Apple

Lieferumfang:
Cellularline Starter Kit Charger + Case für Apple iPhone 14,20 W USB-C® Netzladegerät,Ultraschlanke und transparente Hülle.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent | Weiß
Passend für Produkte der Marken:
Apple
Passend für (Details):
iPhone 14
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Apple
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 23,49*
€ 25,93*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 23,49*
€ 26,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 26,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.