Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2730435-BP Herst.-Nr.: 456266 EAN/GTIN: 4252011900121 |
| |
|
|  |  |
 | 4Smarts PremiumCord 100W Handy,Notebook Kabel [1x USB-C® - 1x USB-C®] 1.5 m Schwarz,Grau
4smarts USB-C® auf USB-C® Kabel PremiumCord 100W 1.5m, Schwarz
USB-C® auf USB-C® Kabel Vollreversible Stecker aus Aluminium Übertragungsleistung: 20 V / 5 A (100 W) max. Kabelmantel aus Nylon Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s Kabellänge: 1,5 m
Langlebigkeit trifft Power und Benutzerfreundlichkeit: Das 4smarts PremiumCord mit seiner starken Leistungsübertragung von 100 W, der hohen Lebensdauer und den edlen Materialien machen dieses USB-C® auf USB-C® Kabel perfekt für die Nutzung Zuhause als auch für den professionellen Einsazt im Arbeitsalltag.
Ausstattung: Langlebigkeit trifft Power und Benutzerfreundlichkeit: Das 4smarts PremiumCord mit seiner starken Leistungsübertragung von 100 W, der hohen Lebensdauer und den edlen Materialien machen dieses USB-C® auf USB-C® Kabel perfekt für die Nutzung Zuhause als auch für den professionellen Einsazt im Arbeitsalltag.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Anwendung: Handy,Notebook · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.5 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: 4smarts USB-C® auf USB-C® Kabel PremiumCord 100 W.
Hinweis: Das abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.5 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Notebook | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | Handy |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4Smarts, 456266, PremiumCord 100W |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 5,48* | € 7,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 5,49* | € 7,93* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,03* | € 9,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,83* | € 10,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,96* | € 17,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|